曜日別特売
- 16アルメロアルミ TOP 43709446

 

- 16アルメロアルミ TOP 43709446
- 16アルメロアルミ TOP 43709446
- 16アルメロアルミ TOP 43709446
- 16アルメロアルミ TOP 43709446
- 16アルメロアルミ TOP 43709446
- 16アルメロアルミ TOP 43709446

16アルメロアルミ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送11日以内出荷とは
パープル
内容量1台注文コード43709446品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

軽量アルミフレームを使用した高級感ある幼児車です。

用途幼児用自転車付属品チェーンケース、樹脂泥除け仕様ステンレスワイヤーカゴブレーキ前キャリパー/後バンドブレーキパープル材質(フレーム)アルミニウムタイヤサイズ16変速段数シングルライト機能
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※タイヤ・チューブ・チェーン・サドルといった消耗品は期間に関わらず保証対象外です。
※ペダル付け納品です。ハンドルはお客様にて固定して頂きます。
※自転車店にてまめにメンテナンスをしてもらってください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする