曜日別特売
VQD1151V-5LO-Q V Series(VQD1151V) SMC 43709916

 

VQD1151V-5LO-Q V Series(VQD1151V) SMC 43709916
VQD1151V-5LO-Q V Series(VQD1151V) SMC 43709916

V Series(VQD1151V)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24注文コード43709916品番VQD1151V-5LO-Q
参考基準価格(税別)¥7,480販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
定格電圧(V)DC24切換方式(1)シングルタイプリード線取出方法(LO)L形プラグコネクタポート数4使用流体空気バルブ(V)真空用ボディ形式(5)ベース配管形CE-対応品(Q)CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする