曜日別特売
VQD1151V-5MO-M5-Q V Series(VQD1151V) SMC 43709986

 

VQD1151V-5MO-M5-Q V Series(VQD1151V) SMC 43709986
VQD1151V-5MO-M5-Q V Series(VQD1151V) SMC 43709986

V Series(VQD1151V)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24注文コード43709986品番VQD1151V-5MO-M5-Q
参考基準価格(税別)¥8,420販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
定格電圧(V)DC24ポート数4管接続口径M5ねじの種類M使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする