曜日別特売
VQD1251NW-5L V Series(VQD1251NW) SMC 43710144

 

VQD1251NW-5L V Series(VQD1251NW) SMC 43710144
VQD1251NW-5L V Series(VQD1251NW) SMC 43710144

V Series(VQD1251NW)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード43710144品番VQD1251NW-5L
参考基準価格(税別)¥9,460販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
定格電圧(V)DC24切換方式(2)ラッチングタイプリード線取出方法(L)L形プラグコネクタ、リード線付ポート数4使用流体空気バルブ(NW)大流量・真空用(-COM)ボディ形式(5)ベース配管形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする