曜日別特売
VQD1251NW-5LO-M5 V Series(VQD1251NW) SMC 43710153

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQD1251NW-5LO-M5 V Series(VQD1251NW) SMC 43710153
VQD1251NW-5LO-M5 V Series(VQD1251NW) SMC 43710153

V Series(VQD1251NW)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード43710153品番VQD1251NW-5LO-M5
参考基準価格(税別)¥10,120販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
定格電圧(V)DC24ポート数4管接続口径M5ねじの種類M使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする