商品使用時
丸玉工業
ハンドキャリー #200XR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
43710530
品番
90379000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
重い荷物の運搬に便利
用途
旅行用にも業務用にも便利な1台!
付属品
ゴムバンド付
材質
スチール、他
耐荷重(kg)
約35
折りたたみ寸法(cm)
23×52
使用時寸法(cm)
33×91