90371575 ラミクロスバッグ 丸玉工業 43710654

ラミクロスバッグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10枚)ライトブラウン注文コード43710654品番90371575
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

水濡れに強いPPクロスを使用した丈夫なバッグです。

用途
エコバッグ・ランドリーバッグ・収納袋など様々な用途で活躍します。
仕様プラホック付材質本体:PPクロス、持ち手:PP(平紐)幅(mm)620(底390)ライトブラウン高さ(mm)350種類手提げ&ショルダー表面処理マットPP貼り機能2WAYトートマチ(mm)230持ち手寸法(mm)(短)30×350、(長)30×750
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする