曜日別特売
90314048 スタッフバッグ 丸玉工業 43711117

スタッフバッグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10枚)
色レッド
材質ポリエステル
内容量1セット(10枚)注文コード43711117品番90314048
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

豊富なサイズとカラーバリエーション。巾着仕様なので中に入れたものを安全に守ります。

用途
容量が大きいのでいろんなものが入ります。持ち手付なので手提げとして利用できます。
材質
ポリエステル
色
レッド
幅(mm)
330
サイズ
L plus
高さ(mm)
430
種類
巾着(両巾着式)
持ち手寸法(mm)
25×30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする