※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付き止めねじ(UNC)(ホーローセット) くぼみ先(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
#8
注文コード
43712776
品番
#8-32×1"1/4
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
#8
材質
鉄
穴の形状
六角穴
表面処理
生地
山数
32
先端形状
くぼみ先
寸法t(mm)
2.286
長さ(inch)
1-1/4
寸法d(mm)
4.1
寸法S(mm)
5/64
頭部形状
六角穴付き