※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付き止めねじ(UNC)(ホーローセット) くぼみ先(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
1/4
注文コード
43712934
品番
1/4-20×2"1/2
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
1/4
材質
鉄
穴の形状
六角穴
表面処理
生地
山数
20
先端形状
くぼみ先
寸法t(mm)
3.175
長さ(inch)
2-1/2
寸法d(mm)
6.3
寸法S(mm)
1/8
頭部形状
六角穴付き