#0-80×1/8 六角穴付き止めねじ(UNF)(ホーローセット) くぼみ先(鉄/生地)(小箱) アンブラコ 43713223

六角穴付き止めねじ(UNF)(ホーローセット) くぼみ先(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
長さ(inch)1/8
内容量1箱(100個)注文コード43713223品番#0-80×1/8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980
ねじの呼び#0材質穴の形状六角穴表面処理生地山数80先端形状くぼみ先寸法A(mm)1.44寸法t(mm)0.8898寸法C(mm)(最大)0.84、(最小)0.69寸法W(mm)0.7112頭部形状六角穴付き長さ(inch)1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
24:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする