アンブラコ
六角穴付き止めねじ(UNC)(ホーローセット) ギザ歯(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(100個)
1箱(50個)
ねじの呼び
#10
#5
#6
#8
#10
1/4
5/16
3/8
1/2
5/8
山数
24
40
32
24
20
18
16
13
11
長さ(inch)
3/8
3/16
1/8
1/4
3/8
5/16
1/2
5/8
3/4
7/8
1
1-1/4
1-1/2
2
全34種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43713354
品番
#10-24×3/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
#10
材質
鉄
穴の形状
六角穴
表面処理
生地
山数
24
先端形状
ギザ歯
寸法A(mm)
4.64
寸法t(mm)
2.67
寸法C(mm)
(最大)2.59、(最小)2.24
寸法W(mm)
3/32
頭部形状
六角穴付き
長さ(inch)
3/8