#10-24×1/2 六角穴付き止めねじ(UNC)(ホーローセット) ギザ歯(鉄/生地)(小箱) アンブラコ 43713363

六角穴付き止めねじ(UNC)(ホーローセット) ギザ歯(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(100個)
ねじの呼び#10
山数24
長さ(inch)1/2
内容量1箱(100個)注文コード43713363品番#10-24×1/2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980
ねじの呼び#10材質穴の形状六角穴表面処理生地山数24先端形状ギザ歯寸法A(mm)4.64寸法t(mm)2.67寸法C(mm)(最大)2.59、(最小)2.24寸法W(mm)3/32頭部形状六角穴付き長さ(inch)1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4448:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする