日産ネジ
六角穴付テーパねじプラグ 浮き (構造用炭素鋼/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(30個)
1箱(200個)
1箱(50個)
1箱(30個)
1箱(15個)
1箱(10個)
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
43713862
品番
PT1"
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
PT1
山数
11
長さL(mm)
19
材質
鉄
寸法d(mm)
33.249
寸法a(mm)
10.39
寸法t(mm)
10
寸法S(mm)
17
寸法E(mm)
2
表面処理
クロメート
寸法d2(mm)
31.77
寸法K(mm)
2.5