BLUE-POINT(ブルーポイント)
切替え付きフレックスラチェットメガネ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
二面幅(mm)
12
8
10
12
13
14
17
全長(mm)
180
142
162
180
188
196
228
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43713996
品番
BOERMF12A
在庫数量:残り3点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
アウトレット
¥8,998
¥
7,598
バスケットに入れる
切り替えレバー付きの首振りタイプコンビネーションラチェットレンチです。
用途
締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能。
全長(mm)
180
二面幅(mm)
12
首振り
あり
ラチェット機構
あり
注意
※細かい傷、錆、スレ等がある場合がございますが、性能上は問題ございません。予めご了承ください。
※メーカー在庫品ですが、欠品時は海外からの取寄せのため、納期が2か月程度かかります。