曜日別特売
PT1/8 六角穴付きテーパねじプラグ 沈み(鉄/3価ブラック)(小箱) 日産ネジ 43714291

六角穴付きテーパねじプラグ 沈み(鉄/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(500個)
内容量1箱(500個)注文コード43714291品番PT1/8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
ねじの呼びPT1/8山数28長さL(mm)7材質寸法d(mm)9.728寸法t(mm)3寸法S(mm)5寸法E(mm)1.5表面処理3価ブラック寸法b(mm)0.45寸法d2(mm)9.147寸法K(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2846:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする