共栄プラスチック
吸盤フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(2個)
注文コード
43714590
品番
AP-66
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
店頭用パックの吸盤フックです。滑らかな面にペタッとくっつけてご使用ください。直径40mmの大型吸盤を使用しています。
材質
吸盤:塩化ビニール樹脂製、フック:ポリスチレン
色
クリア
直径(Φmm)
吸盤:40
寸法(縦×横)(mm)
フック:40×22
耐荷重(g)
600