日産ネジ
四角頭付きテーパねじプラグ - SH型(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(25個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(250個)
1箱(70個)
1箱(40個)
ねじの呼び
PT3/4
PT3/4
PT1
R1/4
R1/2
R3/4
R1
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
43714632
品番
PT3/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
PT3/4
山数
14
長さL(mm)
29
材質
鉄
寸法d(mm)
26.441
寸法a(mm)
9.53
表面処理
クロメート
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
22
寸法d2(mm)
25.279
寸法K(mm)
1.9
寸法m(mm)
8
寸法n(mm)
17