R1" 四角頭付きテーパねじプラグ - SH型(鉄/クロメート)(小箱) 日産ネジ 43714763

四角頭付きテーパねじプラグ - SH型(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
71日以内出荷返品不可71日以内出荷とは
内容量1箱(25個)
ねじの呼びR1
内容量1箱(25個)注文コード43714763品番R1"
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ねじの呼びR1山数11長さL(mm)34材質表面処理クロメート寸法B(mm)19寸法m(mm)14寸法n(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3783:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする