曜日別特売
THC-0.8-0.5-2 スルーホールタップ MAC8(マックエイト) 43714853

スルーホールタップ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(450個)
寸法A(mm)4.5
寸法H(mm)0.5
内容量1袋(450個)注文コード43714853品番THC-0.8-0.5-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

チップマウンターにかけられるスペーサーです。
プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーと取付ける事が出来ます。
プリント基板上にバカ穴のスペーサーを取り付けられます。
テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押し出して取り外して下さい。
吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。

材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ寸法H(mm)0.5寸法A(mm)4.5適合板厚(mm)0.8(他の板厚に使用しても問題ありません。)寸法B(mm)3寸法C(mm)2.1寸法F(Φmm)5.5寸法E(Φmm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応リール寸法a(Φmm)178リール寸法W(mm)17.5テープ寸法F(mm)7.5テープ寸法G(mm)16テープ寸法P(mm)12テープ寸法E(mm)4.8テープ寸法H(mm)2.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする