VQZ1151-3M1-01T V Series(VQZ1151) SMC 43715114

 

VQZ1151-3M1-01T V Series(VQZ1151) SMC 43715114
VQZ1151-3M1-01T V Series(VQZ1151) SMC 43715114

V Series(VQZ1151)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(3) AC110/AC115 (50/60Hz)切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線注文コード43715114品番VQZ1151-3M1-01T
参考基準価格(税別)¥7,810販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
ねじの種類(T) NPTF切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付ポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(3) AC110/AC115 (50/60Hz)ファンクション(-) 標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする