曜日別特売
VQZ1151R-2L1-01 V Series(VQZ1151R) SMC 43715358

 

VQZ1151R-2L1-01 V Series(VQZ1151R) SMC 43715358
VQZ1151R-2L1-01 V Series(VQZ1151R) SMC 43715358

V Series(VQZ1151R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はコイル電圧・リード線取出方法など13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
コイル電圧(V)
(2) AC200 (50/60Hz)
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ リード線付
注文コード
43715358
品番
VQZ1151R-2L1-01
参考基準価格(税別)¥8,140販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
¥7,398
ねじの種類
(-) Rc
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
コイル電圧(V)
(2) AC200 (50/60Hz)
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ リード線付
ポート数
5
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
ファンクション
(R) 外部パイロット

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする