曜日別特売
VQZ1151R-5LO1-01-Q V Series(VQZ1151R) SMC 43715376

 

VQZ1151R-5LO1-01-Q V Series(VQZ1151R) SMC 43715376
VQZ1151R-5LO1-01-Q V Series(VQZ1151R) SMC 43715376

V Series(VQZ1151R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はコイル電圧・リード線取出方法など13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
コイル電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし
注文コード
43715376
品番
VQZ1151R-5LO1-01-Q
参考基準価格(税別)¥8,310販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498
ねじの種類
(-) Rc
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
コイル電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし
ポート数
5
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
ファンクション
(R) 外部パイロット
CE-対応品
(Q) CE対応品

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする