※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)
ノーブランド
KITZ製Y用互換品スクリーン(特殊金網付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
呼び径(A)
40
注文コード
43715755
品番
40A 80#
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,302
販売価格(税別)
¥
3,002
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途
配管内の異物除去
高さ(mm)
(スクリーン)90
バルブ型式
Y
口径(Φmm)
(スクリーン)44
呼び径(A)
40
材質(スクリーン)
SUS304
スクリーン
金網付(80#)
材質(バルブ)
青銅
注意
※交換方法については、メーカー取り扱い説明書をご確認ください。
※スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材