曜日別特売
10A 60# KITZ製UY用互換品スクリーン(特殊金網付) ノーブランド 43716026

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)

KITZ製UY用互換品スクリーン(特殊金網付)

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)10
スクリーン金網付(60#)
内容量1個注文コード43716026品番10A 60#
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,250
販売価格(税別)
1,136

KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。

用途配管内の異物除去高さ(mm)(スクリーン)36バルブ型式UY口径(Φmm)(スクリーン)15呼び径(A)10材質(スクリーン)SUS304スクリーン金網付(60#)材質(バルブ)SUS304
注意
※交換方法については、メーカー取り扱い説明書をご確認ください。
※スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-05
用途: 工場の水道管
ホンダクリーニング

純製品の半額以下だったので購入。
ところが寸足らず! 使い物にならなかったので純正品を買いました。
なんじゃこりゃ?って感じで踏み潰して捨てたわ!

対象商品 : 43716130
2024-08-08
用途: 浅井戸ポンプのゴミ取り
ヤマグチ園芸農・林・水産業

純正品より細かい網目だったので購入
どころが純正品より5ミリほど短く、隙間からゴミが入ったようなので結局元に戻しました。
互換品をうたうのならきちんと同サイズに作って下さい。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする