日産ネジ
WAボタン GSタイプ (SCM435/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(400個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
20
6
8
10
12
15
16
20
25
35
ねじピッチ
0.8
0.5
0.7
0.8
1
全26種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
43716276
品番
M5×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
20
材質
鉄
寸法t(mm)
1.56
寸法S(mm)
3
表面処理
3価ホワイト
寸法B(mm)
1.7
寸法D1(mm)
8.5
寸法T(mm)
1.3
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
2.75
寸法u(mm)
4.3
寸法dk(mm)
9.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。