※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)
ノーブランド
KITZ製10UYA用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様
商品レビューを投稿する
呼び径(A)
65
65
80
100
125
150
200
250
300
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43716726
品番
65A 40#
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,702
販売価格(税別)
¥
8,820
バスケットに入れる
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途
配管内の異物除去
高さ(mm)
(スクリーン)120
バルブ型式
10UYA
口径(Φmm)
(スクリーン)72
呼び径(A)
65
材質(スクリーン)
SUS304
スクリーン
金網付(40#標準品)
材質(バルブ)
SUS304
注意
※交換方法については、メーカー取り扱い説明書をご確認ください。
※スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材