※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)
ノーブランド
KITZ製10UYA用互換品スクリーン(特殊金網付)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
呼び径(A)
300
65
80
100
125
150
200
250
300
スクリーン
金網付(100#)
金網付(20#)
金網付(60#)
金網付(80#)
金網付(100#)
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43717119
品番
300A 100#
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439,736
販売価格(税別)
¥
399,760
バスケットに入れる
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途
配管内の異物除去
高さ(mm)
(スクリーン)480
バルブ型式
10UYA
口径(Φmm)
(スクリーン)320
呼び径(A)
300
材質(スクリーン)
SUS304
スクリーン
金網付(100#)
材質(バルブ)
SUS304
注意
※交換方法については、メーカー取り扱い説明書をご確認ください。
※スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材