M3×15 WAボタン - GSタイプ(鉄/スズコバ)(小箱) 日産ネジ 43717247

WAボタン - GSタイプ(鉄/スズコバ)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)15
ねじピッチ0.5
内容量1箱(1000個)注文コード43717247品番M3×15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
ねじの呼びM3ねじピッチ0.5長さ(mm)15材質寸法t(mm)1.04寸法S(mm)2表面処理スズコバ寸法B(mm)1.1寸法D1(mm)5.5寸法T(mm)0.7頭部形状ボタン寸法K(mm)1.65寸法u(mm)2.4寸法dk(mm)5.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3965:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする