M4×10 WAボタン - GSタイプ(鉄/スズコバ)(小箱) 日産ネジ 43717274

WAボタン - GSタイプ(鉄/スズコバ)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)10
ねじピッチ0.7
内容量1箱(1000個)注文コード43717274品番M4×10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
ねじの呼びM4ねじピッチ0.7長さ(mm)10材質寸法t(mm)1.3寸法S(mm)2.5表面処理スズコバ寸法B(mm)1.4寸法D1(mm)7寸法T(mm)1頭部形状ボタン寸法K(mm)2.2寸法u(mm)3.5寸法dk(mm)7.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3965:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする