10A 20# KITZ製10FCY用互換品スクリーン(特殊金網付) ノーブランド 43717277

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)

KITZ製10FCY用互換品スクリーン(特殊金網付)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
呼び径(A)10
スクリーン金網付(20#)
内容量1個注文コード43717277品番10A 20#
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,121
販売価格(税別)
1,019

KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。

用途配管内の異物除去材質SUS304(スクリーン)高さ(mm)(スクリーン)36バルブ型式10FCY口径(Φmm)(スクリーン)15呼び径(A)10スクリーン金網付(20#)材質(バルブ)ねずみ鋳鉄
注意
※交換方法については、メーカー取り扱い説明書をご確認ください。
※スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-30
用途: 地下水の砂取りに使用

地下水の砂取りに使用していますが純正品と遜色ないと思います。
油ではなく、地下水に使用なので耐用年数が気になるところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする