VQZ1320B-5L1-C4 VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1320B) SMC 43717528

※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1320B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
A、Bポート:(M5) M5ねじ
A、Bポート:(C3) Φ3.2ワンタッチ管継手
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付
(L) L形プラグコネクタ リード線付
(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし
(M) M形プラグコネクタ リード線付
内容量1個注文コード43717528品番VQZ1320B-5L1-C4
参考基準価格(税別)¥12,540販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
管接続口径A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付CE-対応品(-) なし切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(B) 高速応答タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする