日産ネジ
WAボタン GSPタイプ (SCM435/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(300個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
25
6
8
10
12
15
16
20
30
35
ねじピッチ
1
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
43717624
品番
M6×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
25
材質
鉄
座金外径×厚さ(mm)
12.5×1.6
寸法t(mm)
2.08
寸法S(mm)
4
表面処理
ユニクロ
寸法B(mm)
2.7
寸法D1(mm)
11.5
寸法T(mm)
1.5
寸法K(mm)
3.3
寸法u(mm)
6.9
寸法dk(mm)
10.5