曜日別特売
THF-1.6-2.5-M2-B スルーホールタップ MAC8(マックエイト) 43717644

スルーホールタップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100個)
ピッチ(mm)0.4
寸法A(mm)4
寸法H(mm)2.5
内容量1袋(100個)注文コード43717644品番THF-1.6-2.5-M2-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

チップマウンターにかけられるスペーサーです。
プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。
吸着用フィルムはありません。そのまま吸着して下さい。(吸着ノズル寸法は外径にあわせて下さい。)(底は閉じています。)
自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。

材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキピッチ(mm)0.4寸法H(mm)2.5寸法A(mm)4寸法D(Φmm)5定格電流(A)20適合板厚(mm)1.6以上(他の板厚に使用しても問題ありません。)寸法B(mm)2.5寸法C(mm)2.5寸法C(Φmm)2.7RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM2.6トルク(N・cm)14.7以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする