※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1421)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
コイル電圧・管接続口径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
コイル電圧(V)
(2) AC200 (50/60Hz)
管接続口径
A、Bポート:(M5) M5ねじ
注文コード
43718088
品番
VQZ1421-2MO1-M5
参考基準価格(税別)
¥10,560
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
管接続口径
A、Bポート:(M5) M5ねじ
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
コイル電圧(V)
(2) AC200 (50/60Hz)
リード線取出方法
(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし
ポート数
5
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
ファンクション
(-) 標準
CADデータダウンロード