曜日別特売
VQZ1421-5LO1-M5-Q VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1421) SMC 43718097

※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1421)VQZ1421-5LO1-M5-Q

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はコイル電圧・管接続口径など18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
コイル電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
A、Bポート:(M5) M5ねじ
注文コード
43718097
品番
VQZ1421-5LO1-M5-Q
参考基準価格(税別)¥10,890販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898
管接続口径
A、Bポート:(M5) M5ねじ
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
コイル電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし
ポート数
5
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
ファンクション
(-) 標準
CE-対応品
(Q) CE対応品

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする