曜日別特売
VQZ212-3Y1-N7T VQZ2_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ212) SMC 43719673

※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ2_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ212)VQZ212-3Y1-N7T

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品はコイル電圧・管接続口径など86種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
コイル電圧(V)
(3) AC110/AC115(50/60 Hz)
管接続口径
(N7) o1/4用ワンタッチ管継手
注文コード
43719673
品番
VQZ212-3Y1-N7T
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998
ねじの種類
(T) NPTF
管接続口径
(N7) o1/4用ワンタッチ管継手
切換方式
(1) N.C. メタルシール
リード線取出方法
(Y) DIN形ターミナル
規格
(-) なし
ポート数
3
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)
コイル電圧(V)
(3) AC110/AC115(50/60 Hz)
ファンクション
(-) 標準タイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43719287
2019-10-03
用途: 吸引回収装置の製作
教育・研究機関

製品の性能は満足ですが、SMC の商品は型番が混乱しすぎていると思います。VQZ212-5F1-「C6F」 と VQZ212-5F1-「C6-F」では仕様が異なります。前者は 1(P) ポートが「管用平行めねじ (G)」でブラケットなし、後者は 1(P) ポートが「テーパめねじ (Rc)」でブラケット付属です。カタログにも「C6F」仕様の説明がありません。むやみに型番を変更すると混乱が更に増すことは理解できますが、返品不可の商品で誤発注するようなことが起きるとダメージは大きいです。また、機能に影響はありませんが、本体の塗装が一部剥げていました。ゆえに星1つマイナスです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする