曜日別特売
15A 40# KITZ製UY用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(メーカー純正) ノーブランド 43719840

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)

KITZ製UY用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(メーカー純正)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
呼び径(A)15
内容量1個注文コード43719840品番15A 40#
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,629
販売価格(税別)
3,299

KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)とメーカー製ガスケットのセット品です。

用途配管内の異物除去材質(シートガスケット)充填剤入りPTFE高さ(mm)(スクリーン)43バルブ型式UY口径(Φmm)(スクリーン)18呼び径(A)15材質(スクリーン)SUS304スクリーン金網付(40#標準品)材質(バルブ)SUS304
注意
※交換方法については、メーカー取り扱い説明書をご確認ください。
※スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする