日産ネジ
NHセフティソケット(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M8
M3
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
14
6
10
12
14
15
16
18
20
25
30
8
35
ねじピッチ
1.25
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全50種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43721526
品番
M8×14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
14
材質
鉄
寸法t(mm)
4
寸法S(mm)
6
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
6.86
寸法D1(mm)
13
寸法T(mm)
1
寸法K(mm)
8
寸法u(mm)
4.3
寸法dk(mm)
13