曜日別特売
40A KITZ製10FDY用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(互換品) ノーブランド 43721879

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)

40A KITZ製10FDY用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(互換品) ノーブランド 43721879
40A KITZ製10FDY用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(互換品) ノーブランド 43721879

KITZ製10FDY用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(互換品)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
呼び径(A)40
材質(シートガスケット)ノンアスベストシート
(シートガスケット)ノンアスベストシート
(シートガスケット)ステンレス箔入り膨張黒鉛
内容量1個注文コード43721879品番40A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,250
販売価格(税別)
2,045

KITZ製ストレーナー用スクリーン・ガスケット互換品(同サイズ・同材質)のセット品です。

用途配管内の異物除去材質(シートガスケット)ノンアスベストシート高さ(mm)(スクリーン)79バルブ型式10FDY口径(Φmm)(スクリーン)44呼び径(A)40材質(スクリーン)SUS304スクリーンパンチングのみ(標準品)材質(バルブ)ダクタイル鋳鉄
注意
※交換方法については、メーカー取り扱い説明書をご確認ください。
※スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする