曜日別特売
N-G165P ジーティーソー165 タジマツール(TJMデザイン) 43722305

ジーティーソー165

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード43722305品番N-G165P
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

切断面の品質が要求される精密加工に適します。
樹脂系部材、銅管、薄鉄板を極少の切り溝で緻密に切断します。
入りが良くスムーズな切味の目立てに加え、特殊焼入れを施した専用鋼材で高硬度と強靭性を両立させ、刃こぼれしにくい高い耐久性を持たせました。
ブレードは切る、罫書くの1本2段。ブレード先端部の形状は45°、根元は67.5°の角度で、留め定規としても利用できます。

仕様
(用法)精密加工鋸 45°/67.5°ブレード度定規付、
(職種)設備、内装、造作、ホビー
用途細い銅管、エアコンのダクトカバー、塩ビ部材、薄鉄板刃長(mm)165刃渡り(mm)165全長(mm)280ピッチ(mm)0.95質量(g)188板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.5
注意
※スマートソーシリーズの刃と互換性はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43722305
2020-10-28
用途: 繊細な木材切断
有限会社新井自動車整備工場

最初手にしたとき、握りが重く使いづらいのかなと思いましたが、いざ使い始めるとこの重さが正確に切断できる鍵でした。扱いやすく慣れない私でも綺麗に切断できるようになりました。

対象商品 : 43722305
2020-05-21
用途: エアコンのダクト取付
製造業

エアコンダクト切断に利用しました。切れ味は良く仕上がりもまずまずです。

対象商品 : 43722305
2019-04-08
用途: アルミ等の切削時
製造業

かなり綺麗に切れるので寸法を出しやすく後加工も楽になった。

対象商品 : 43722305
2018-03-02
用途: 見切り切り
建設業・工事業

切れ味が良い、替え刃があればもっといいです。
替え刃、無いですか?

1が参考にしています
対象商品 : 43722305
2016-11-03
用途: ポリカ板の切断

多少バリは出ましたが、腰があるためストレートカット問題なくできました。
バリはペーパでなぞれば問題なし。
ちょいカット作業は十分使えます。

対象商品 : 43722305
2013-12-14
用途: アルミ、樹脂部品の切断、細工に。

精度良く、切れ味も良く、耐久性も良さそうなので満足しています。アルミ削り出しの柄は確かにカッコ良いですが、樹脂部品等でコストダウン出来るのならそれでも良いかなという感じも。。。

対象商品 : 43722305
2015-02-08
用途: アクリル・樹脂などの切断。
水の箱

全く使い物になりませんでした。切り始めに材料に歯が入っていかないため、ずれて、切りたいところと違うところに切り込んで行くことが繰り返されました。目たてがよくないのでしょうか。

1が参考にしています
対象商品 : 43722305
2013-10-22
用途: 樹脂板の切断作業
株式会社MonotaRO

樹脂板特有の切断時の嫌な音も出ず、気持ち良く
作業が出来ます。鋸刃が細かいので切断には相当
時間が掛かるような想像していましたが、そんな
事も無く効率は良かったです。切断面は滑らかで
周辺へのヒビ割れも一切発生せず仕上げペーパー
作業も少なくて済みますので、ペーパー余裕など
特に気にせずに最初からケガキ線の場所で切断を
する事が出来そうです。大変助かりました。
柄の部分も持ちやすく滑り難く、良く出来た商品
だと思います。次回は替刃を買いたいです。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする