A05-3877-02 電子てんびん DN-17 ナリカ 43723166

電子てんびん DN-17

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード43723166品番A05-3877-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

立てて収納できる省スペースデザイン
外して洗えるシリコンカバー付き

付属品シリコンカバー寸法(mm)130×183×30質量(g)340種類電子天秤電源単4乾電池2個(モニタ用付属)最小表示(g)0.1(0.3~300g)、 0.5(300~1,500g)、 1(1,500~3,000g)表示形式デジタル最大計量(g)3000計量皿形状ひょう量単位g
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする