仕様レボルバ:ターレット変倍式寸法(mm)約205×275×350質量(kg)約3.4出力Wi-Fi、HDMI、USB総合倍率20×、40×有効画素数カメラ:約400万画素照明装置白色LED光源(落射/透過/充電式)ステージプレートMステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)接眼レンズWF10×(2)(視野数20、ハイアイポイント)対物レンズ2×、4×鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能撮像素子CMOS液晶モニター約10型(一体型)モニタ50型:○焦準装置鏡筒上下動式