MAC8(マックエイト)
ワンタッチスペーサー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
寸法A(mm)
15.5
4.4
6
7.6
9.2
10.8
12.3
15.5
25.5
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
43723348
品番
YP-17A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
はめ込むだけで取付けることのできるスペーサーです。
プリント基板をシャーシーに取付ける場合、プリント基板どうしを二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質
ナイロン66(UL94V-0)
色
白
使用温度範囲(℃)
-40~+85
寸法A(mm)
15.5
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
16.8
取付穴径(Φmm)
3.4~3.5(両側共)
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付可能板厚(mm)
上側:1.2~1.6、下側:0.8~1.6