曜日別特売
TLHT57501417 FHT代替LED電球 16W エコ・トラスト・ジャパン 43723620

FHT代替LED電球 16W

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
光源色昼白色
全光束(Lm)1700
光束(Lm)1750
内容量1個注文コード43723620品番TLHT57501417
参考基準価格(税別)¥9,514販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。
既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現
電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません)
製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。

全光束(Lm)1700色温度(K)5000光源色昼白色光束(Lm)1750質量(g)150使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可)定格電力(W)14口金GX24q直径×長さL(Φmm×mm)50×175適合サイズ代替ランプ:FHT57形保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)適正電圧(V)AC90~242電球の種類LED
注意
※器具をLED用に配線変更工事をしないと点灯しません。
※防湿・防水構造の密閉型・ランプが露出していない前面パネル型器具、さらに断熱材施工器具ではご使用できません(使用温度範囲40℃を超えるため)。また、調光機能には対応しません。
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする