TLCL30301012A 丸形LEDランプ 30W形 エコ・トラスト・ジャパン 43723690

丸形LEDランプ 30W形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード43723690品番TLCL30301012A
参考基準価格(税別)¥8,284販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

丸形LEDランプ(サークラインタイプ) ※サークラインは東芝ライテック様の商標です。
既設の丸形蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで再利用でき「施工費削減・短工期」を実現
放熱板を無くしスリム化を実現
低ノイズLED照明。CISPR 15準拠(電磁波妨害対策)
電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで点灯します。

用途
マンション共用部の既設丸型蛍光灯器具を活用してLED化できます。
付属品G10q専用ソケット1個、ランプ支持バネ1個種別FCL30形相当直径(Φmm)225質量(g)190消費電力(W)10定格電圧(V)AC90~242(電源内蔵)※工事が必要です管径(Φmm)30全光束(Lm)1100色温度(K)3000保証期間3年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80電球の種類LED
注意
※AC直結工事をしないと点灯しません。
※調光機能には対応しません。密閉型、さらに断熱材施工器具ではご使用できません(使用温度範囲40℃を超えるため)。
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする