エコ・トラスト・ジャパン
LED投光器 クリアカバー
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
43723744
品番
TLFL300M50100115C
参考基準価格(税別)
¥105,642
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
ビーム角は80°(中角形)
屋外使用可な防塵、防水性能IP65仕様。
取付けアームは角度調整が可能で、任意の場所を明るく照らす。
用途
駐車場のエリア照明、アーケードの間接照明、建物のライトアップ照明
付属品
落下防止ワイヤー
質量(kg)
4.2
取付
天井直付け:○、床置き:○、斜め付け:×、垂直付け:×
使用温度範囲(℃)
-20~+40
消費電力(W)
100
定格電圧(V)
AC100~240
全光束(Lm)
11500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290.5×248×133
色温度(K)
5000
防塵防水性能
IP65
光源寿命
50000時間
設置場所
屋内屋外
光色
昼白色
ビーム角度(°)
1/2ビーム角:80
演色指数(Ra)
70