VQZ212KR-5M1-M5 VQZ2_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ212KR) SMC 43723758

※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ2_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ212KR)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コイル電圧(V)(5) DC24
管接続口径(M5) M5ねじ
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付
内容量1個注文コード43723758品番VQZ212KR-5M1-M5
参考基準価格(税別)¥7,480販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
管接続口径(M5) M5ねじリード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付規格(-) なしコイル電圧(V)(5) DC24切換方式(1) N.C. メタルシールポート数3ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)ファンクション(KR) 高圧タイプ・外部パイロット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする