※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VQZ2_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ212KR)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
コイル電圧(V)
(5) DC24
(5) DC24
(6) DC12
管接続口径
(C6) o6用ワンタッチ管継手
(M5) M5ねじ
(C6) o6用ワンタッチ管継手
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ リード線付
(M) M形プラグコネクタ リード線付
(L) L形プラグコネクタ リード線付
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43723767
品番
VQZ212KR-5M1-C6
参考基準価格(税別)
¥7,920
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
管接続口径
(C6) o6用ワンタッチ管継手
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ リード線付
規格
(-) なし
コイル電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(1) N.C. メタルシール
ポート数
3
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)
ファンクション
(KR) 高圧タイプ・外部パイロット
CADデータダウンロード