VQZ212KR-6L1-C6-Q VQZ2_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ212KR) SMC 43723776

※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ2_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ212KR)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コイル電圧(V)(6) DC12
管接続口径(C6) o6用ワンタッチ管継手
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付
内容量1個注文コード43723776品番VQZ212KR-6L1-C6-Q
参考基準価格(税別)¥8,250販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
管接続口径(C6) o6用ワンタッチ管継手リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付規格(Q) CE対応品コイル電圧(V)(6) DC12切換方式(1) N.C. メタルシールポート数3ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)ファンクション(KR) 高圧タイプ・外部パイロット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする